Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elmeg D142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bintec-elmeg elmeg D142 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Bintec-elmeg elmeg D142 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Artikel-Nr.:
     808-92160
Hersteller:
     Funkwerk Eurotelematik
Herst.-Nr.:
     5530000361
EAN/GTIN:
     4044763011206
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Merkmale

  • Abmessungen Mobilteitl (HxBxT): 127 x 48 x 20 mm
  • Abmessungen Ladeschale (HxBxT): 31 x 66 x 49 mm
  • Sprechzeit: bis zu 15 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 300 Std.
  • Reichweite im Freien: bis zu 300 m
  • Reichweite im Gebäude: bis zu 50 m
  • Adressbuch: 500 Einträge
  • Wahlwiederholung: 20 Nummern
  • Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP) mit Bild (Picture CLIP)
  • Gesprächsdaueranzeige
  • Freisprechen in extrem klarer Akustikqualität
  • Kratz- und Desinfektionsmittelbeständig
  • Anzeige von E-Mail Eingängen
  • DECT-Standard wird unterstützt
  • GAP-Standard wird unterstützt

Weitere Suchbegriffe: cordless phone, telekom dect, dect
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 2,90*
ab € 111,68*
€ 143,53*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 111,15*
€ 143,54*
€ 3,50*
ab € 116,65*
€ 150,43*
6 Tage
6
€ 1,00*
ab € 125,01*
€ 159,64*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.