Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg elmeg D142 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg elmeg D142 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Bintec-elmeg elmeg D142 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93129430
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5530000361
EAN/GTIN:
     4044763011206
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Elegantes DECT Mobilteil für den professionellen Einsatz

DECT Mobilteil, brillantes 2,4'' TFT-Farbdisplay, 8-zeilig, intuitive Icon-basierte Benutzeroberfläche, Vibrationsalarm, Headset-Anschluss über Bluetooth 4.2 oder 3,5 mm, inkl. Ladeschale
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
DECT-Telefon
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
Bintec-elmeg
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Uhr/Datum display
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm / Bluetooth
Sprachcodec
G.711, G.722
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Akku/Batterie
Batterie Formfaktor
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
300 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, telekom dect, dect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.