Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-91960 Herst.-Nr.: 20002908 EAN/GTIN: 4023125029080 |
| |
|
| | |
| Mit Wi-Fi 6 optimales WLAN für alle Geräte Der neue Standard Wi-Fi 6 trägt der stetig wachsenden Zahl an WLAN-Geräten Rechnung. Von Smartphones über Tablets, PCs, 4K-Fernseher und Lautsprecher bis hin zur smarten Lampe werden immer mehr Geräte gleichzeitig im WLAN verwendet. Das neue Modulationsverfahren OFDMA mit QAM-1024 sorgt gerade dann für einen schnellen und stabilen Datenfluss. Der FRITZ!Repeater 6000 funkt mit drei WLAN-Bändern, die auf intelligente Weise parallel genutzt werden: durch automatische Bandauswahl (Cross-Band-Repeating) wählt der FRITZ!Repeater 6000 immer den effizientesten Weg zum Router und den verbundenen WLAN-Geräten, so dass alle Verbindungen im Heimnetz hohe Datenraten erzielen. Anspruchsvollste WLAN-Szenarien lassen sich so realisieren. Perfekt im WLAN Mesh In Kombination mit einer FRITZ!Box als Zentrale des WLAN Mesh spielt der FRITZ!Repeater 6000 sein volles Potenzial aus. Im WLAN Mesh werden mehrere verteilte WLAN-Zugangspunkte zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz zusammengefasst. Die verteilten FRITZ!-Geräte tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. So wird die beste Verbindung immer dort aufgebaut, wo sie gerade benötigt wird. Streamings, Gaming und Downloads gelangen nahtlos und mit Höchstgeschwindigkeit bis in den letzten Winkel jedes Zimmers. Das gesamte WLAN hat praktischerweise nur noch einen Namen, ein Passwort und ist sicher verschlüsselt. Maximale Sicherheit und Komfort Modernste Verschlüsselungsstandards garantieren die Sicherheit der Privatsphäre im gesamten WLAN Mesh. Die Gehäuse-LED ermöglicht die Bestimmung der optimalen Position des FRITZ!Repeaters 6000 durch Anzeigen der Funksignalstärke. Der Repeater lässt sich bequem per Netzteil überall ans Stromnetz anschließen. Mit Hilfe des Wi-Fi Protected Setups (WPS) installiert sich der Repeater per Knopfdruck und wird binnen Sekunden in das WLAN Mesh integriert. Zwei integrierte Gigabit-LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit und 1,0 Gigabit) stehen für ultraschnelle NAS-Anbindung, eine LAN-Brücke oder für den Anschluss von Netzwerkgeräten ohne WLAN-Funktion bereit. AVM FRITZ!Repeater 6000 auf einen Blick - Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
- Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten
- Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 6.000 MBit/s (WLAN AX)
- Ultraschnelle Übertragungen im 5 GHz-Band (2 x 2.400 MBit/s) und höchste Reichweite im 2,4 GHz-Band (1.200 MBit/s)
- Optimale Anbindung an Router über eigenes WLAN-Band (5 GHz)
- Für höchste Ansprüche (z. B. parallele 4K-Streams) in einem Heimnetz mit sehr schnellem Internetanschluss und mehreren gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten
- WLAN Mesh: Mehrere WLAN-Zugangspunkte werden zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung zusammengefasst
- Intelligente automatische Bandauswahl im laufenden im Betrieb (Cross-Band-Repeating)
- Einfache Bestimmung des idealen Einsatzortes ohne Abhängigkeit von Wandsteckdose
- Automatische Übernahme der vorhandenen FRITZ!Box WLAN-Verschlüsselung
- Ultraschneller 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, z.B. für die NAS-/PC-Anbindung per Netzwerkkabel
- Ultraschneller 1-Gigabit-LAN-Anschluss für den Aufbau einer LAN-Brücke oder für Netzwerkgeräte ohne WLAN-Funktion
- Unterstützung für den neuesten WPA3-Sicherheitsstandard und verschlüsselte Verbindungen im öffentlichen WLAN-Hotspot (OWE)
- Einfache und sichere Anmeldung im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
- Unterstützung des WLAN-Gastzugangs der FRITZ!Box
- Bestimmung des optimalen Einsatzortes durch LED-Anzeige der Verbindungsqualität oder mithilfe der FRITZ!App WLAN
- Energieersparnis durch Nachtschaltung für WLAN und ECO-Modus
Lieferumfang - FRITZ!Repeater 6000
- Netzteil
- Netzwerkkabel
- Installationsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 189,98* | € 207,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 190,07* | € 207,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 191,50* | € 207,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 193,74* | € 209,49* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 193,54* | € 210,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|