Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Injektor PoE Ultra 60 Watt 802.3at


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-91620
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95104
EAN/GTIN:
     4016032375944
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
digitus poe injector

Mit Hilfe des Digitus PoE Injektors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injektor ist vollständig kompatibel zum IEEE 802.3at Ultra PoE Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 60 Watt.


Technische Details

  • Entspricht dem 802.3at Ultra PoE und dem 802.3af PoE Standard
  • Einfaches zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
  • Erweitern Sie ihr Netzwerk dort, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind
  • Keine Konfiguration erforderlich
  • Unterstützt alle IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (z. B. Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras)
  • Übertragungsreichweite bis zu 100 m - mit einem zusätzlichen PoE Extender sogar bis zu 400 m
  • Eigenverbrauch: 1,6W max
  • Eigenverbrauch (voll ausgelastet): 10 W Max.
  • Eingang: 1x RJ-45 (Daten)
  • Ausgang: 1x RJ-45 (Strom & Daten)
  • Datenausgang: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
  • Ausgangsleistung: 60 Watt
  • Ausgangsspannung: 55 V DC
  • Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C
  • Abmessungen: 193 mm x 85 mm x 41 mm
  • Gewicht: 380 g
  • Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer Endgeräterkennung und Klassifizierung
  • PoE Leistungsbudget: 60 W
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: nein
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 34,85*
€ 44,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 34,79*
€ 44,27*
€ 4,50*
ab € 35,86*
€ 45,44*
€ 6,78*
ab € 36,37*
€ 46,13*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 44,84*
€ 56,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.