Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet PoE Ultra Injektor, 802.3af/at, 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95104
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95104
EAN/GTIN:
     4016032375944
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
digitus poe injector

Gigabit Ethernet PoE Ultra Injektor, 802.3af/at, 60 W

Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät!

Produktvorteile:

  • Entspricht dem 802.3at Ultra PoE und dem 802.3af PoE Standard
  • Einfaches zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
  • Erweitern Sie ihr Netzwerk dort, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind
  • Keine Konfiguration erforderlich
  • Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer Endgeräterkennung und Klassifizierung

Mit Hilfe des Digitus PoE Injektors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injektor ist vollständig kompatibel zum IEEE 802.3at Ultra PoE Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 60 Watt.

Technische Daten:

  • Entspricht dem 802.3at Ultra PoE und dem 802.3af PoE Standard
  • Einfaches zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
  • Erweitern Sie ihr Netzwerk dort, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind
  • Keine Konfiguration erforderlich
  • Unterstützt alle IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (z. B. Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras)
  • Übertragungsreichweite bis zu 100 m - mit einem zusätzlichen PoE Extender sogar bis zu 400 m
  • Eigenverbrauch: 1,6W max
  • Eigenverbrauch (voll ausgelastet): 10 W Max.
  • Eingang: 1x RJ-45 (Daten)
  • Ausgang: 1x RJ-45 (Strom & Daten)
  • Datenausgang: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
  • Ausgangsleistung: 60 Watt
  • Ausgangsspannung: 55 V DC
  • Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C
  • Abmessungen: 193 mm x 85 mm x 41 mm
  • Gewicht: 380 g
  • Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer Endgeräterkennung und Klassifizierung
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • PoE Leistungsbudget: 60 W
  • PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
PoE Leistungsbudget:
60 W
PoE Standard:
IEEE802.3at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.