Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-89953 Herst.-Nr.: SL645plus_EU001B EAN/GTIN: 9120042772954 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (BxTxH): 60 x 19,1 x 114,8 mm
- Gewicht: 118 g
- Gesprächszeit: ca. 3,5 Std.
- Standby-Zeit: ca. 250 Std.
- 3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
- Bluetooth
- Display: LCD-Anzeige - TFT
- Diagonale: 7,1 cm (2,8 Zoll)
- Auflösung: 320 x 240 Pixel
- 2. Display: LCD-Anzeige
- Diagonale: 4,5 cm (1,77 Zoll)
- Auflösung: 160 x 128 Pixel
- Telefonfunktionen: Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
- Zusätzliche Funktionen: SOS-Taste, Benachrichtigungs-LED, Wecker, SOS SMS
- 2G-Band: 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
- SIM-Kartentyp: Mini-SIM
- Hintere Kamera: 3 Megapixel
- Unterstützte Speicherkarte: microSDHC, microSD Steckplatz - bis zu 16 GB
- Besonderheiten: UKW-Radio, LED-Taschenlampe
- SMS, MMS
- Schutzklasse IP54: Schutz vor Staub und Spritzwasser
Lieferumfang - Ladeständer
- USB-Kabel
- Netzadapter
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 58,07* | € 76,74* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 58,42* | € 76,75* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 59,69* | € 78,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,99* | € 84,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 66,14* | € 89,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|