Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bea-fon SL495 schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beafon SL495 6,1 cm (2.4") 85 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Beafon SL495 6,1 cm (2.4") 85 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Beafon SL495 6,1 cm (2.4") 85 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Beafon SL495 6,1 cm (2.4") 85 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Beafon SL495 6,1 cm (2.4") 85 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Beafon SL495 6,1 cm (2.4") 85 g Schwarz, Silber Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     808-89360
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL495_EU001BS
EAN/GTIN:
     9120042772657
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy

Merkmale

  • Gummierte Oberfläche
  • Abmessungen (LxBxT): 101,8 x 50,5 x 16,2 mm
  • Gewicht: ca. 85 g
  • Sprechzeit: 5 Std.
  • Standby-Zeit: 250 Std.
  • Kontrastreiches TFT-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Diagonale: 2,4 Zoll ( 6,09 cm)
  • Auflösung: 320 x 240 Pixel
  • Extra große Schrift
  • Tastaturansage der Nummern
  • Vibrationsalarm
  • 250 Telefonnummern im Telefonbuch
  • Konferenzschaltung
  • Kopfhörer-Anschluss: 3,5 mm Klinke
  • SOS SMS
  • 5 Notrufnummern
  • Bluetooth
  • VGA Kamera
  • Fotokontakte
  • 2 Status LEDs auf der Vorderseite
  • Micro SD Kartenslot: bis zu 16GB
  • FM Radio
  • Extra lauter Klingelton
  • GSM Band: 850/900/1800/1900 MHz

Lieferumfang

  • Mobiltelefon + Ladeschale
  • USB-Kabel
  • Netzteil
  • Akku
  • Bedienungsanleitung

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,04*
€ 44,18*
€ 8,50*
ab € 32,96*
€ 44,20*
€ 5,00*
ab € 34,60*
€ 46,26*
2 Tage
25
€ 2,90*
ab € 35,02*
€ 47,08*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 36,35*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.