Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 55 UC Stereo + Ladestation + Link 380c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JABRA
JABRA
Artikel-Nr.:
     808-88318
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     25599-989-889
EAN/GTIN:
     5706991027532
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Merkmale

  • Optimierter Sound für den professionellen und privaten Einsatz
  • Maximaler Tragekomfort dank Jabra AirComfort Technologie
  • Mit Dual-Konnektivität und Plug-and-playsowie einer schnurlosen Reichweite von biszu 30 m
  • Dank der geräuschunterdrückenden Mikrofone kann von überall aus professionell gearbeitet werden
  • Filtert Umgebungsgeräusche mit der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC)
  • Zertifiziert für führende Online-Meeting-Plattformen


Für jeden Zweck geeignet

Geschäftliche Anrufe vom Gästezimmer aus, Motivations-Playlists vor einem wichtigen Pitch oder meditative Musik für die Momente, in denen du dich konzentrieren musst. An hybriden Arbeitstagen ist viel los und dein Headset muss immer mithalten können. Das Evolve2 55 ist speziell für dich und deine Arbeitsweise entwickelt. Damit kannst du genau so arbeiten, wie du möchtest. Das Headset bietet professionellen Sound für deine Anrufe und Musikwiedergabe – mit leistungsstarker aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückenden Mikrofonen und speziellen 28 mm großen Lautsprechern. Darüber hinaus profitierst du dank unserer revolutionären Jabra Air Comfort Technologie von branchenführendem Tragekomfort*. Mit diesem Headset kannst du alles erledigen, was du dir vorgenommen hast

* „Branchenführend“ bezieht sich auf Mitbewerber im selben Preissegment. Aussage betrifft die Stereo-Variante. Siehe auch jabra.com.de/commercial-claims.


Leichtes Design dank Jabra Air Comfort

Unsere Ingenier:innen haben Jahre damit verbracht, unsere bahnbrechende Jabra Air Comfort Technologie zu perfektionieren, um diesen unglaublichen, branchenführenden Tragekomfort* zu ermöglichen.


Angenehm leise

Wir alle kennen diese stressigen Tage: Der Lieferdienst klingelt während eines Konferenzgesprächs Sturm. Die Kinder schreien nach Snacks, während du gerade einen Deal abschließt. Dein Hund bellt im Hintergrund bei einem Gespräch mit wichtigen Kund:innen.


Jetzt ist es Zeit für das Evolve2 55.

Dank der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und des neuen Akustikkammer-Designs, einem speziell entwickelten Chipsatz und zwei erstklassigen geräuschunterdrückenden Mikrofonen kannst du Umgebungsgeräusche effektiv herausfiltern. So kannst du dich weiter darauf konzentrieren, erfolgreich hybrid zu arbeiten.


Wir wissen, was du brauchst

Gute Ideen, weise Ratschläge, wichtige Anmerkungen: Ganz egal, was du zu sagen hast, mit dem Evolve2 55 klingst du dabei immer professionell. Ein cleverer Chipsatz steuert einen Algorithmus, der Sprache isoliert und Geräusche unterdrückt. Außerdem integriert das Headset zwei erstklassige Mikrofone, die störende Hintergrundgeräusche effektiv herausfiltern. So hören deine Gesprächspartner:innen dich – und nur dich – so klar und deutlich, als würdest du neben ihnen sitzen.


Für Arbeit und Freizeit

Das Evolve2 55 macht einfach alles – ein bisschen so wie du. Dank der effizienzsteigernden Technologie bist du immer einsatzbereit und mt dem Busylight kannst du konzentriert arbeiten. Du nimmst dir eine kurze Auszeit zwischen zwei Meetings? Tauche in Musik und Medien ein, die du dank der 28 mm großen Lautsprecher mit optimiertem, sattem Sound genießen kannst. Suchst du nach dem nächsten Flug nach Kopenhagen (oder einfach nur nach dem schnellsten Weg nach Hause)? Ein Tastendruck genügt und dein bevorzugter Sprachassistent gibt dir die Antworten auf all deine Fragen.

Sogar der Akku kann mit dir mithalten: Wir haben die Akkulaufzeit verlängert. Daher kannst du immer die Musik hören, die dich bei der Arbeit unterstützt, und musst nicht ständig zum Aufladen unterbrechen*. Mit dem Evolve2 55 bist du auf alles vorbereitet.

* bis zu 10 Stunden Gesprächszeit bei aktivierter ANC und eingeschaltetem Busylight und bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit bei deaktivierter ANC und ausgeschaltetem Busylight


Einfach einzurichten

Wir wissen, dass deine Zeit kostbar ist. Daher haben wir das Evolve2 55 so entwickelt, dass du es schnell und einfach nutzen kannst. Das bedeutet, dass es dank Plug-and-play sofort einsatzbereit ist und du auch unterwegs einfach telefonieren kannst.

Arbeitest du an deinem Schreibtisch? Schließe das Headset einfach über den vorab gepairten USB-Adapter an deinen Laptop an – und los geht's. Du bist unterwegs? Über Bluetooth® kannst du dich sofort mit deinem Smartphone verbinden. Dank der schnurlosen Reichweite von bis zu 30 m bist du sogar noch flexibler – damit kannst du auch mal deinen Gedanken nachhängen oder dir während eines Gesprächs einen Kaffee holen.


So flexibel wie du

Das Jabra Evolve2 55 ist sowohl in einer für Microsoft Teams zertifizierten Variante als auch in einer UC-Variante erhältlich. Diese ist für Google Meet und Zoom zertifiziert und bietet eine nahtlose Nutzererfahrung.

Außerdem ist das Headset auch für alle weiteren führenden UC-Plattformen optimiert. Damit kannst du dich darauf verlassen, dass du den ganzen Tag über mit deinem Team in Verbindung bleiben und zusammenarbeiten kannst – egal, wo und wie du arbeitest.


Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
pro Stück
€ 2,90*
ab € 142,71*
€ 178,81*
4 Tage
35
pro Stück
€ 6,00*
ab € 143,35*
€ 178,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,78*
€ 184,21*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 149,27*
€ 184,68*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 152,29*
€ 188,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.