Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air (13.6) M3 8-Core 16GB/512GB midnight


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M3 Chip (2024)
Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M3 Chip (2024)
Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M3 Chip (2024)
Apple MacBook Air 13" 16+512GB SSD M3 Chip (2024)
Artikel-Nr.:
     808-86742
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXCV3D/A
EAN/GTIN:
     0195949636950
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook

Gemacht, um überall dabei zu sein.

Das MacBook Air ist superleicht und 11,5 mm dünn, sodass es perfekt in dein Leben passt – und bei seiner Entwicklung haben wir auch an den Planeten gedacht. Das MacBook Air mit M3 wird zu 50 % aus recycelten Materialien hergestellt – eine Premiere für Apple. Außerdem haben alle MacBook Air Laptops ein robustes Gehäuse aus recyceltem Aluminium.

Zwei perfekte Größen für unterwegs.
Zwei perfekte Größen für unterwegs. Das 13" Modell ist der ultimative mobile Laptop, und beim 15" Modell hast du noch mehr Platz für Multitasking auf dem Display.²


Vier fantastische Farben.
Vier fantastische Farben. Die Auswahl ist großartig ­­− und alle kommen mit einem passenden MagSafe Ladekabel.


Volle Ladung Leistung.
Sobald du dein MacBook Air aufklappst, ist es bereit für alles, was du machen willst. Und durch sein lüfterloses Design bleibt es leise, egal wie intensiv die Aufgabe ist. Ob Multi­tasking mit mehreren Apps, Videoschnitt in iMovie oder Baldur’s Gate 3 im Spielmodus – mit dem M3 Chip geht alles, was du machst, noch schneller und flüssiger.


Das MacBook Air mit M3 nutzt die unglaubliche KI Performance der Neural Engine für intelligente macOS Features, die mehr Produktivität und Kreativität ermöglichen. Dazu gehören leistungs­starke Kamerafeatures, Funktionen, die in Echtzeit Sprache in Text umwandeln, und visuelles Verständnis.


Mit einem umfassenden Ökosystem an Apps ermöglicht das MacBook Air fortschrittliche KI Features für alles, was du machen möchtest – von Überprüfung deiner Hausaufgaben mit der KI Mathehilfe in Goodnotes oder der automatischen Verbesserung von Fotos in Pixelmator Pro bis zur Entfernung von Hintergrund­geräuschen in einem Video mit CapCut.


Eine Batterie für den ganzen Tag. Sowohl das MacBook Air mit M2 wie auch das MacBook Air mit M3 haben bis zu 18 Stunden Batterie­laufzeit. Da kannst du das Netzteil einfach zu Hause lassen.


Neu beim Mac?
Du liebst dein iPhone? Du wirst den Mac lieben. Der Mac wurde entwickelt, um so einfach verständlich zu sein wie das iPhone. Egal, ob du Text auf deinem iPhone kopierst und auf deinem Mac einfügst, dich mit Freund:innen in Nach­richten unter­hältst oder Geräte mit „Wo ist?“ findest ­− Mac und iPhone funktio­nieren nahtlos zusammen.


Einrichten ist ganz einfach.
Einrichten ist ganz einfach. Übertrag ganz einfach deine Dateien, Apps und mehr von deinem alten PC oder Mac. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du immer mit dem Apple Support chatten, tele­fonieren oder einen Termin im Store vereinbaren.


Greife mit iCloud von überall auf deine Dateien zu.
Greife mit iCloud von überall auf deine Dateien zu. Mit iCloud kannst du alle deine Fotos, Kontakte und Doku­mente speichern, damit du auf allen deinen Geräten darauf zugreifen kannst. Beginne eine To‑do-Liste auf deinem iPhone und hake die Auf­gaben auf dem MacBook Air ab – und noch viel mehr.


Leistungsstarke Apps integriert.
Leistungsstarke Apps integriert. Der Mac kommt mit Apps wie FaceTime, Freeform, Fotos und Keynote, mit denen du kreativ sein und mit anderen zusammen­arbeiten kannst.


Ein Mac ist gemacht, um zu halten.
Ein Mac ist gemacht, um zu halten. Mit einem Gehäuse aus recyceltem Aluminium sind Mac Laptops bereit für so ziemlich alles. Und kostenlose macOS Software-Updates sorgen dafür, dass dein Mac auch in Zukunft nahtlos und sicher funktioniert.


Ja, der Mac macht das.
Ja, der Mac macht das. Nicht nur das MacBook Air. Jeder Mac wurde entwickelt, um so einfach, leistungs­stark und beein­druckend zu sein.


Ganz klar brillant.
Das Liquid Retina Display des MacBook Air sieht fantastisch aus, mit der Unterstützung für eine Milliarde Farben und einer bis zu 2x höheren Auflösung als bei vergleichbaren PC Laptops. Fotos und Videos beein­drucken mit hohem Kontrast und klaren Details. Text ist gestochen scharf und lässt sich gut lesen.


HD Kamera.
HD Kamera. Die 1080p FaceTime HD Kamera lässt dich immer gut aus­sehen, egal ob du mit deiner Familie oder Freund:innen sprichst oder mit Kolleg:innen auf der ganzen Welt zusammen­arbeitest.


Beeindruckendes Audiosystem.
Beeindruckendes Audiosystem. Die Laut­sprecher im MacBook Air unterstützen 3D Audio mit Dolby Atmos, damit du Musik und Filme mit einem drei­dimen­sionalen Klang­bild erleben kannst.


Doppeltes Display hält besser.
Das MagSafe Ladekabel verbindet und löst sich magnetisch und verhindert versehent­liches Runter­fallen. Mit zwei Thunderbolt Anschlüssen kannst du Highspeed Zubehör verbinden und deinen Mac laden. Der Kopf­hörer­anschluss unter­stützt auch Kopfhörer mit hoher Impedanz. Mit dem M3 Modell kannst du auf WLAN 6E zugreifen, das einen bis zu 2x höheren Durchsatz bietet als WLAN 6.


Entsperre alles mit einem Fingertipp.
Das beleuchtete Magic Keyboard kommt mit Funktions­tasten in voller Größe, auf denen du leicht und leise tippen kannst. Und mit Touch ID entsperrst du schnell, einfach und sicher deinen Mac und meldest dich bei Apps und Websites an – alles einfach mit einem Finger.


Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.297,83*
€ 1.390,72*
Frei Haus
ab € 1.324,53*
€ 1.420,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.335,68*
€ 1.432,34*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.335,97*
€ 1.438,27*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1.402,20*
€ 1.505,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,76*
€ 1.791,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,72*
€ 1.784,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,96*
€ 1.740,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,14*
€ 1.707,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,20*
€ 1.668,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,94*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,74*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,96*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,00*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,75*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,10*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,15*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,39*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,42*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,35*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,18*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,21*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 135,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.