Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Studio Pro Wireless Over-Ear Kopfhörer sandstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Sand
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Sand
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Sand
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Sand
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Sand
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Sand
Artikel-Nr.:
     808-86713
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQTR3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253715306
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

  • Übertragungstechnik: verkabelt & kabellos
  • Abmessungen (HxLxB): 18,1 x 17,8 x 7,8 cm
  • Gewicht: 260 g
  • Bluetooth 5.3
  • Soundmodus: Stereo
  • Soundeffekte: 360° Surround-Sound
  • Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie: Adaptive Active Noise Cancellation
  • Steuerung: Lautstärkeregler, annehmen/beenden, abspielen/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Multifunktionstaste
  • Betriebszeit (bis zu): 40 Std.
  • Sprachgesteuert: indirekt
  • Intelligenter Assistent: Siri
  • Batterie: Lithium-Ionen, wiederaufladbar
  • Anschlusstyp: 3,5 mm analoger Eingang für kabelgebundene Audioquellen, USB Type-C
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 234,77*
    € 284,74*
    Lager 808
    € 4,99*
    ab € 325,79*
    € 387,85*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 2,90*
    ab € 342,12*
    € 405,70*
    Frei Haus
    ab € 340,33*
    € 406,10*
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 343,58*
    € 410,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 808
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 387,85*
    € 461,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 381,14*
    € 453,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 358,86*
    € 427,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 348,98*
    € 415,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 325,79*
    € 387,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 808
    Versand: Lager 808
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,99*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.