Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Studio Pro Wireless Over-Ear Kopfhörer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Apple Beats Studio Pro Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-86712
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQTP3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253715122
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

  • Übertragungstechnik: verkabelt & kabellos
  • Abmessungen (HxLxB): 18,1 x 17,8 x 7,8 cm
  • Gewicht: 260 g
  • Bluetooth 5.3
  • Soundmodus: Stereo
  • Soundeffekte: 360° Surround-Sound
  • Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie: Adaptive Active Noise Cancellation
  • Steuerung: Lautstärkeregler, annehmen/beenden, abspielen/Pause, nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, Multifunktionstaste
  • Betriebszeit (bis zu): 40 Std.
  • Sprachgesteuert: indirekt
  • Intelligenter Assistent: Siri
  • Batterie: Lithium-Ionen, wiederaufladbar
  • Anschlusstyp: 3,5 mm analoger Eingang für kabelgebundene Audioquellen, USB Type-C
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 234,25*
    € 285,39*
    Lager 808
    € 4,99*
    ab € 327,03*
    € 388,75*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 2,90*
    ab € 340,74*
    € 406,65*
    Frei Haus
    ab € 341,81*
    € 407,05*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 345,47*
    € 411,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 808
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 388,75*
    € 462,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 385,71*
    € 458,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 362,53*
    € 431,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 352,58*
    € 419,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 327,03*
    € 389,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 808
    Versand: Lager 808
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,99*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.