1. BASIS STATION: 6-in-1 (Aufbewahrung, Ladestation, 5,5m Stromkabel, Fallschutz (800N), Schnellstart Bedienung, Automatisches Kabel aufrollen) für mühelose Vorbereitung.
2. DREIFACHDÜSE: Präziser Druck, Weitwinkel-Sprühfunktion, intelligente Positionsspeicherung, 60ml Wassertank für 30m2 Glasfläche.
3. WIN-SLAM 4.0: Verbesserte Routenplanung und WINBOT für alle Fenster mit WIN-SLAM 4.0 Technologie.
4. SICHERHEIT: 12-stufiger Schutz trifft auf eine optimale Saugleistung von 2800 Pa für maximal Sicherheit und Reinigung.
5. NEUHEIT 2024: Erlebe die neue Art der mühelosen Fensterreinigung, ausgezeichnet von CONNECT mit „Sehr Gut“ (Feb. 2024).
Streifenfreier Glanz, grenzenlose Freiheit!
Entdecke die Effizienz unserer einzigartigen und hochmodernen Multifunktionsstation. Die interne große Kapazität der Lithium-Ionen-Batterie bietet kontinuierliche Stromversorgung für den WINBOt W2 OMNI, was es möglich macht, Fenster in Bereichen ohne Zugang zu Stromsteckdosen zu reinigen. Darüber hinaus ist das Kommunikationsstationspanel mit vier Funktionen ausgestattet, einschließlich Ein-Tasten-Kabelrückzug, Ein-/Ausschalten, Start/Pause und Schnellreinigung/Tiefenreinigungsmodus - ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Knopfdruck die Kontrolle zu behalten.
Frischer Glanz und unterbrechungsfreie Reinigung, auf die du dich verlassen kannst
Erlebe mit den Dreifachdüsen des WINBOT W2 OMNI eine unglaublich innovative Fensterreinigung. Durch den präzisen Druck, die Weitwinkel-Sprühfunktion und die intelligente Positionsspeicherung gewährleistet dieses fortschrittliche System eine mühelose und gründliche Reinigung für die meisten Arten von Fenstern. Die fortschrittliche automatische Sprühtechnologie umfasst Dreifachdüsen mit Weitwinkel, die ideale Ergebnisse bei der Nassreinigung erzielen, indem sie hartnäckige Flecken mit präzisem Wasserdruck auflösen.
Auf deine Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten Müheloser Glanz auf Knopfdruck! Der WINBOT W2 OMNI macht die Fensterreinigung mit automatischen Vor- und Rückwärtsbewegungen zum Kinderspiel und stellt gleichzeitig eine umfassende und gründliche Fensterreinigung sicher. Genieße deine Freiheit und wähle aus fünf anpassbaren Modi:
• Schnelle Reinigung: Schnelles Nachwischen, wenn du wenig Zeit hast.
• Tiefenreinigung: Ein intensiver Reinigungsvorgang, der über die reguläre oder routinemäßige Reinigung hinausgeht.
• Kantenreinigung: Gezielte Reinigung der Kanten für makellose Sauberkeit von einer Ecke zur anderen.
• Punktreinigung: Gezielte und präzise Entfernung von Flecken.
• Feinreinigung: Eine optimierte Reinigungsroutine, bei der keine Bereiche oder Oberflächen ausgelassen werden.
Erlebe eine sichere Reinigung und kompromisslose Sicherheit Neben den erweiterten Schutzfunktionen bietet der WINBOT W2 OMNI eine optimale Saugleistung von 2800 Pa. In Kombination mit einem hochinnovativen Anti-Rutsch-Antriebssystem garantiert diese Saugleistung nicht nur flüssige Bewegungen, sondern auch eine effektive Reinigung. Das Anti-Rutsch Antriebssystem sorgt auch auf rutschigen Oberflächen oder bei unerwarteten Stromausfällen für sicheren Halt und betont somit unser Engagement für eine sichere und sorgenfreie Fensterreinigung. Beim WINBOT W2 OMNI ist Sicherheit nicht nur eine Funktion, sondern oberste Priorität.
WINBOT ideal für große Fensterflächen
Der WINBOT W2 OMNI ist die ideale Lösung für die Reinigung größerer Glasflächen und Fenster, besonders in Bereichen ohne Steckdosen in der Nähe. Durch die intelligente Pfadplanung und Sensor-Smart-Detektion von WIN-SLIM 4.0 passt sich der WINBOT verschiedenen Fenstern und Szenarien an. Er eignet sich besonders gut für bodentiefe Fenster, Panoramafenster, Terrassentüren, Wintergärten und Glastrennwände. Allerdings ist er nicht für Schiebe-Dreh-Systeme, Terrassen-/Wintergartendächer, kleinere Fenster, Dachfenster, Schaufenster mit Werbefolie und professionellen gewerblichen Einsatz geeignet. Dank seiner Lithium-Ionen-Batterie bietet er kontinuierliche Stromversorgung für Reinigungen ohne Zugang zu Steckdosen. Die Dreifachdüsen und automatischen Reinigungsmodi gewährleisten eine gründliche Reinigung, während ein umfassender Schutz und eine optimale Saugleistung eine sichere Anwendung ermöglichen.