Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet WBS-900AC-KIT TDMA Outdoor Long Range Wireless CPE Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET WBS-900AC-KIT WLAN Access Point 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
PLANET WBS-900AC-KIT WLAN Access Point 900 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     808-86604
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     WBS-900AC-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Stabile und zuverlässige Outdoor-Wireless-Lösung mit großer Reichweite und überragender Leistung.

Merkmale

  • Maximale Datenübertragungsrate: 900 Mbit/s
  • MIMO-Typ: Multi User MIMO
  • 2 Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
  • Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
  • Platzierung: Stange
  • Produktfarbe: Weiß
  • Internationale Schutzart (IP-Code): IP65
  • Antennentyp: Extern
  • Antenne Zunahmeniveau (max): 29 dBi
  • Polarisation: Duale Polarisation

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,54*
€ 665,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,08*
€ 660,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,60*
€ 639,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.