Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-86393 Herst.-Nr.: 77P36AA EAN/GTIN: 0197029590480 |
| |
|
| | |
| Das Poly Sync 40 ist benutzerfreundlich und mit bemerkenswertem Sound - perfekt für flexible und kleine Arbeitsbereiche. Es ist für eine reibungslose Zoom-Kommunikation zertifiziert. Merkmale - Funktioniert mit Computern über USB und mit Smartphones über Bluetooth
- Abmessungen (BxTxH): 27,3 x 10,2 x 3,8 cm
- Gewicht: 610 g
- Anschlussmöglichkeiten: PC über kombiniertes USB-A- und USB-C-Kabel oder schnurlos über den im Lieferumfang enthaltenen BT600-BluetoothAdapter; Smartphone über Bluetooth
- Akkutyp: Lithium-Ion
- Akkukapazität: 5000 mAh
- Sprechzeit: bis zu 30 Std.
- Ladezeit: 5 Std.
- Mikrofonreichweite: 2,5 m
- Ideal für Raumgrößen: von bis zu 5 m x 5 m
- Schnurlose Verbindung von zwei Poly Sync 40-Einheiten für größere Meetingräume (bei schnurloser Verbindung zum PC oder Smartphone über Bluetooth)
- Voll-Duplex-Audio
- Geräusch- und Echoreduzierung
- Gesprächsannahme/-beendigung
- Lautstärkeregelung
- Stummschaltung
- Ein-/Ausschalter
- Schutzart IP64 (staubdicht und spritzwassergeschützt)
- Zertifiziert für Microsoft Teams
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenztelefon, Telefonkonferenzsystem, USB-Konferenzlösung, USB Lautsprecher, USB Speaker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, usb - usb adapter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,85* | € 160,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 136,05* | € 163,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,13* | € 168,47* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 148,66* | € 177,29* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 171,15* | € 201,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|