Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPMM4B-6-60 LTE Fahrzeugantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panorama Antennas LPMM4B-6-60 Autoantenne Schwarz
Panorama Antennas LPMM4B-6-60 Autoantenne Schwarz
Panorama Antennas LPMM4B-6-60 Autoantenne Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-84812
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPMM4B-6-60
EAN/GTIN:
     5055416034038
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Frequenz
Element1: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element2: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element3: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element4: 617-960MHz, 1710-6000MHz


Gewinn:
Element 1-4 @617-960MHz 4dBi
Element 1-4 @1710-3800MHz 8dBi
Element 1-4 @4900-6000MHz 9dBi


typische Effizienz:
Element 1&2: 70%
Element 3-5: 80%
Isolation: LTE >10dB
          

Widerstand: 50 Ohm

Maße: Höhe 75mm/ Durchmesser 180mm
Farbe: weiß
Befestigung: 1-Loch Montage 19 mm

Kabeltyp: 3x SR1-174-FRZH
Kabellänge: 0,3m
Stecker: SMA Stecker(m) [4G/5G]

 

Weitere Suchbegriffe: autoantenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 192,39*
€ 233,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,87*
€ 368,59*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.