Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snooper Ventura PRO S6900 7" Caravan-Navigationssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-84448
Hersteller:
     Snooper
Herst.-Nr.:
     NAVES69
EAN/GTIN:
     5019896690122
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem

Merkmale

  • Abmesssungen: 18,8 x 11,4 x 1,7 cm
  • Gewicht: 322 g
  • 7 Zoll (17,78 cm) - Touchscreen Bildschirm
  • Auflösung: 800 x 480 Pixel
  • Rückfahrkameraanschluss, 2,5mm-Klinke Video-in
  • Bluetooth Freisprecheinrichtung
  • Prozessor: ARM Cortex-A, High-Efficiency GPS BASEBAND 2D Graphics Engine
  • Montage mittels aktiver Magnethalterung an der Windschutzscheibe
  • Deutliche Sprachansagen auch in lauten Reisemobilen
  • Zielführung durch Eingabe von GPS-Koordinaten
  • TMC-Modul für Premium Staumeldungen
  • Aktiver Fahrspurassistent für Nah- und Fernbereich (Lane- Guidance) und 3D-Kreuzungsansichten
  • Kostenlose lebenslange Here Global -Kartenupdates von 50 Ländern (davon 36 mit Reisemobil-spezifischer Navigation)
  • Routenführung unter Berücksichtigung der Fahrzeuggröße (Höhe, Breite, Länge), Gewicht, Anhängerverbot, Gefahren (Anstiege, Gefälle, Kurven, Seitenwind, Schulen, Fußgängerzonen) und Umweltzonen
  • Warnungen auch bei inaktiver Routenführung
  • Umfangreiche Liste mit POI’s (mit Telefonnummern und auch entlang der Route)

Lieferumfang

  • Ventura PRO S6900
  • USB-Datenkabel
  • Windschutzscheibensaugnapf mit aktiver Magnethalterung
  • Micro-SD-Karte mit Europa-Kartenmaterial (50 Länder)
  • Rückfahrkameraanschluss, 2,5mm-Klinke Video-in
  • 12/24V-KFZ-Ladegerät inkl. TMC-Antenne

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,95*
€ 498,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,38*
€ 491,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.