Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84261 Herst.-Nr.: USGFLEX100H-EU0102F EAN/GTIN: 4718937622436 |
| |
|
| | |
| Schützt. Sicher. Schnell.
Die USG FLEX H-Serie bietet einen ultrahohen Firewall-/UTM-/VPN-Durchsatz mit Multi-Gig-PoE+-Schnittstellen, um Sie für die kommende Multi-Gig-Ära zu rüsten. Unterstützt durch die Zyxel AI-Cloud bietet sie mehrschichtigen Schutz, damit Sie blitzschnell Sicherheit auf Unternehmensniveau genießen können.
Ultra-hohe Leistung
Mit der Multi-Core-Hardware der nächsten Generation und der Fastpath-Technologie steigert und optimiert die USG FLEX H-Serie den Schutz und den Durchsatz des Netzwerkverkehrs. Sie bieten die beste Leistung und den besten Schutz für die angeschlossenen Benutzer.
Anschlussflexibilität, Multi-G und PoE+
Mit Port-Geschwindigkeitsoptionen von 2,5 Gbit/s und 10 Gbit/s bietet die USG FLEX H sowohl Hochgeschwindigkeits-Konnektivität als auch flexible, softwaredefinierte Ports, mit denen jeder Port je nach Bedarf (WAN oder LAN) angepasst werden kann. Die USG FLEX H-Serie bietet bis zu 2 integrierte 30-W-PoE+-Ports, die die Installation vereinfachen und die Installationskosten senken, indem sie die Stromversorgung von Geräten direkt über die USG FLEX H ermöglichen.
KI-gestützte Cybersicherheit
Die USG FLEX H-Serie nutzt KI-basierte Cloud-Intelligenz für mehrschichtigen Schutz wie Sandboxing, Anti-Malware, DNS/IP/URL-Filterung, IPS und Anwendungspatrouillen am Standort.
Unser neues schnelles und leistungsfähiges uOS
Mit der USG FLEX H-Serie wird unser neuestes leistungsstarkes uOS eingeführt. Es wurde entwickelt, um die Sicherheit zu erhöhen, die Reaktionszeit des Systems zu minimieren, Konfigurationsänderungen sofort zu übernehmen und die Verwaltung von Konfiguration und Sicherheitsrichtlinien mit einem neuen, intuitiven User Experience (UX) Design zu optimieren.
Problemlose Netzwerkverwaltung mit Nebula
Mit der USGFLEX H-Serie können Sie dank des automatischen Onboarding-Prozesses über Nebula, die Cloud-Management-Plattform/App von Zyxel Network, in wenigen Minuten loslegen.
Hochsicherer mehrschichtiger Schutz
Der mehrschichtige Schutz blockiert sowohl interne als auch externe bösartige Bedrohungen und unangemessenes Benutzerverhalten. Schränken Sie mit unserem branchenführenden DNS-Filter risikobehaftete Anwendungen oder den Webzugriff innerhalb Ihres Netzwerks ein, indem Sie blinde Flecken im gesamten verschlüsselten Datenverkehr beseitigen, ohne dass eine SSL-Inspektion erforderlich ist. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 599,62* | € 655,47* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,66* | € 655,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 601,81* | € 658,09* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,54* | € 662,91* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 622,30* | € 678,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|