Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-0444 Herst.-Nr.: USGFLEX100H-EU0102F EAN/GTIN: 4718937622436 |
| | |
|
|  |  |
 | Die USG FLEX H-Serie bietet sicheren und schnellen Schutz, schnelles Virtual Private Network (VPN) und Unified Threat Management (UTM). Es ist ein mehrschichtiger Ansatz zum Schutz der Firewall, der Netzwerkinfrastruktur und der Benutzer. Er basiert auf der leistungsstarken Hardware von Zyxel und der hochmodernen AI Security Cloud-Architektur. Highlights - 8x Gigabit Ethernet-Port
- RJ45-Konsolenport und USB 3.0 Port
- SPI-Firewall Durchsatz: 3000 Mbit/s
- VPN Durchsatz: 750 Mbit/s
- Gleichzeitige SSL VPN User: 25
- Inklusive Zyxel 1 Jahr Gold Security Pack Lizenz UTM und Sandboxing (inkl. Nebula Pro Pack)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1620 g | Höhe: | 9.9 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 27.8 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 462,57* | € 504,74* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 460,26* | € 504,75* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 461,71* | € 506,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 465,11* | € 509,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 468,73* | € 511,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|