Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-83671 Herst.-Nr.: 86439 EAN/GTIN: 4043619864393 |
| |
|
| | |
| Dieser 10 Gigabit Ethernet Medienkonverter kann verwendet werden, um unterschiedliche Medien zu verbinden. Im SFP Schacht können verschiedene, optionale SFP+ Module mit bis zu 10 Gbps verwendet werden. Der RJ45 Anschluss ist mit NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten ausgestattet. Dadurch werden Datentransferraten bis zu 10 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln erreicht. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt. Merkmale - Abmessungen (LxBxH): ca. 94 x 71 x 26 mm
- Metallgehäuse
- Anschlüsse: 1 x SFP Schacht für 10GBase-R SFP+ Modul, 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Funktion: 1000Base-T zu 1000Base-X, 2.5GBase-T zu 2500Base-X, 5Gbase-T zu 5GBase-R, 10Gbase-T zu 10GBase-R
- Datentransferraten: Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps, NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps und 5 Gbps, 10 Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps
- 6 LEDs zur Statuskontrolle
Lieferumfang |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 133,38* | € 165,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 139,10* | € 170,86* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,21* | € 175,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 145,95* | € 178,49* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 150,34* | € 181,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|