Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Medienkonverter 10 Gigabit Ethernet SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Medienkonverter 10 Gigabit Ethernet SFP
Delock Medienkonverter 10 Gigabit Ethernet SFP
Artikel-Nr.:
     7405B-997417187
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86439
EAN/GTIN:
     4043619864393
Suchbegriffe:
Medienkonverter
delock medienkonverter
medienkonverter

Delock Medienkonverter 10 Gigabit Ethernet SFP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - Medienkonverter - GigE, 10 GigE Gerätetyp: Medienkonverter - SFP+ / RJ-45 Formfaktor: Extern Verdrahtungstyp: 1000Base-T, 1000Base-X, 10 GBase-T, 10 GBase-R, 2.5 GBase-T, 5 GBase-T, 5 GBase-R, 2.5 GBase-X Datenübertragungsrate: 10 Gbps Data Link Protocol: GigE, 10 GigE Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,1 cm x 9,4 cm x 2,6 cm

Delock Medienkonverter 10 Gigabit Ethernet SFP

Produktbeschreibung:

Dieser 10 Gigabit Ethernet Medienkonverter von
Delock kann verwendet werden,
um unterschiedliche Medien zu verbinden. Im SFP
Schacht können verschiedene SFP+ Module mit bis
zu 10 Gbps verwendet werden.
Der RJ45 Anschluss ist mit NBASE–T für höhere
Geschwindigkeiten ausgestattet.
Dadurch werden Datentransferraten bis zu 10 Gbps
mit herkömmlichen Netzwerkkabeln erreicht.
Die bessere Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Medienkonverter
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
1000Base–T, 1000Base–X, 10 GBase–T, 10 GBase–R, 2.5 GBase–T, 5 GBase–T, 5 GBase–R, 2.5 GBase–X
Data Link Protocol
GigE, 10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Leistungsmerkmale
Ohne Lüfter, Metallgehäuse
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10 GBase–R – SFP+ ¦ 1 x Ethernet 10 GBase–T – RJ–45 weiblich
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,1 cm
Tiefe
9,4 cm
Höhe
2,6 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 133,88*
€ 167,56*
€ 6,78*
ab € 139,12*
€ 174,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,15*
€ 178,77*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 144,91*
€ 181,67*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 183,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.