Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WF50 WiFi USB Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink WF50 WLAN 433 Mbit/s
Yealink WF50 WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     808-82562
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1300061
EAN/GTIN:
     6938818302174
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

Merkmale

  • Abmessungen (LxBxH): 5,2 x 2,7 x 0,8 cm
  • Gewicht: 28 g
  • Hohe Übertragungsrate
  • Störungsfrei
  • Zuverlässige Verbindung
  • Plug & Play
  • Schnittstelle: USB 2.0
  • Betriebssystemunterstützung: Linux, Android
  • Frequenzbereiche: 2.4GHz, 5GHz
  • Datenübertragungsrate: 433 Mbit/s
  • Antennentyp: integriert
  • Sicherheit: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
  • Netzwerkstandard: IEEE802.11a/b/g/n/ac
  • Kompatibel zu Yealink SIP-T27G/T41S/T42S/T46S/T48S IP Phone (Version 84)

Lieferumfang

  • WF50
  • Benutzerhandbuch

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
€ 8,00*
ab € 17,39*
€ 23,27*
3 Tage
135
€ 6,00*
ab € 18,44*
€ 24,75*
1 Tag
98
€ 2,90*
ab € 18,77*
€ 25,03*
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 25,04*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 18,96*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.