Skalierbarer Hochgeschwindigkeits-Speicherserver
Synology RS3618xs ist eine zuverlässige, hochleistungsfähige Network Attached Storage-Lösung für größere Unternehmen mit anspruchsvollen Unternehmensanwendungen. Sie vereinfacht die Datenverwaltung, optimiert virtuelle Umgebungen und erweitert die Speicherkapazität mit minimalem Zeitaufwand für Einrichtung und Wartung.
Bereit für 10GbE und mehr
PCIe 3.0-Steckplätze erlauben schnellere Netzwerkoptionen bei der Erweiterung Ihrer Infrastruktur. Mit den integrierten Gigabit-Anschlüssen bietet die RS3618xs umfassende Verbindungsoptionen für Link Aggregation und Failover.
Die ultimative Lösung für die Datensicherung
RS3618xs verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und robuste Speichertechnologien und integriert verschiedene Anwendungen für die Datensicherung, um Ihre wichtigen Daten auf allen Geräten zu schützen.
Active Backup for Server
Die Datensicherungslösung ohne Agents bietet Schutz für Daten von Windows- und Linux-Servern mittels SMB und Rsync und minimiert so die Kosten für Bereitstellung und Verwaltung.
Hyper Backup
Umfassende Sicherung Ihrer Daten zu einem lokalen freigegebenen Ordner, externen Gerät, anderen Synology NAS, rsync-Server oder einer öffentlichen Cloud, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.
Desktop-Sicherung
Schützen Sie Ihren PC mit Cloud Station Backup. Sichern Sie auf macOS gespeicherte Daten mit Time Machine mühelos zum Synology NAS.
Active Backup for Office 365/ G Suite
Lokale Datensicherungslösung mit zentralem Dashboard. Optimierte Speichereffizienz mit Einzelinstanzerstellung und Deduplizierung auf Block-Ebene.
Vollständig zertifizierte Speichervirtualisierungslösungen
Synology iSCSI Storage unterstützt die meisten Virtualisierungslösungen vollständig, um die Arbeitseffizienz mit einer einfachen Verwaltungsschnittstelle zu verbessern. Durch die Integration von VMware vSphere 6 und VAAI können Speicheroperationen ausgelagert und die Recheneffizienz optimiert werden. Windows Offloaded Data Transfer (ODX) sorgt für eine erhebliche Verbesserung der Effizienz bei massivem Datentransfer und Migration. Dank OpenStack Cinder-Unterstützung kann Ihr Synology NAS als blockbasierte Speicherkomponente verwendet werden.
Dateisystem der nächsten Generation für besseren Datenschutz
Das Btrfs-Dateisystem bietet Ihnen erweiterte Datenspeichertechnologien und optimierte Schnappschüsse, um Datenbeschädigungen zu verhindern und die Wartungskosten zu reduzieren. Während es eine hohe Datenintegrität sichert, bietet es ebenso flexiblen, effizienten Datenschutz und Wiederherstellungs-Tools.
Merkmale
- Prozessor: Quad-Core bis zu 2,7 GHz
- Netzwerk: 4 x 1GbE-Port, unterstützt optionale 10GbE-Netzwerkkarte
- RAM-Optionen: 8 GB DDR4 ECC UDIMM, erweiterbar bis 64 GB
- Skalierbarkeit: Bis zu 36 Laufwerke mit Synology RX1217/RX1217RP
- 4 RJ-45 1GbE LAN-Port
- 2 USB 3.0-Port
- 2 Erweiterungsanschlüsse
- Abmessungen ( HxBxT): 8,8 x 43,05 x 69,2 cm
- Gewicht: 14,5 kg
- Wiederherstellung nach Stromausfall
- Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung
- Einfacher Austausch von Systemlüfter
- Garantie: 5 Jahre
Lieferumfang
- RS3618XS
- Netzkabel
- Kurzinstallationsanleitung