Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

swisstone SC 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Swisstone SC 560 6,1 cm (2.4 Zoll) 88 g
Swisstone SC 560 6,1 cm (2.4 Zoll) 88 g
Artikel-Nr.:
     808-69931
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450030
EAN/GTIN:
     4260117672569
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Grafikdisplay
Graphische Displays

Merkmale

  • GSM-Mobiltelefon in super schlankem und stylishem Design
  • beleuchtetes Farbdisplay
  • Diagonale: 6,09cm (2,4 Zoll)
  • Telefonbucheinträge: 200
  • Kamera: 1,3 Megapixel
  • Headsetanschluss: 3,5 mm
  • Abmessungen (HxBxT): 116 x 49 x 9 mm
  • Gewicht: 88 g
  • Sprechzeit: bis zu 6 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 200 Std.
  • Akkukapazität: 1000 mAh
  • Radiofunktion
  • Freisprechfunktion
  • Anruferliste
  • Bluetooth
  • Netzstandard: Dual-Band
  • Radio
  • Bluetooth
  • Vibrationsalarm
  • Weckfunktion

Lieferumfang

  • 1 x Mobiltelefon
  • 1 x Schaltnetzteil
  • 1 x Li-Ion Akku
  • 1 x Schnellstartanleitung

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,20*
€ 34,23*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 25,31*
€ 34,24*
€ 5,00*
ab € 25,40*
€ 34,31*
€ 6,70*
ab € 25,99*
€ 35,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,10*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.