Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 401 by Doro schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Doro Primo 401 5,08 cm (2") 115 g Schwarz Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     808-69494
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360070
EAN/GTIN:
     4260117672460
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxT): 91 x 46 x 19 mm
  • Gewicht: 74 g
  • Sprechzeoit: bis zu 4 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 190 Std.
  • Akkukapazität: 800 mAh
  • Telefonbucheinträge: 200
  • Radiofunktion
  • Bluetooth 3.0
  • Anruferliste
  • Freisprechfunktion
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • 3 Direktwahltasten
  • Anschlüsse: micro-USB, 3,5mm Headsetanschluss
  • Vibrationsalarm

Lieferumfang

  • Primo 401
  • Netzteil
  • Schnellstartanleitung

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 32,74*
€ 42,47*
€ 4,70*
ab € 32,79*
€ 42,48*
€ 5,00*
ab € 33,53*
€ 43,60*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 33,81*
€ 44,09*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 35,29*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360080
ab € 39,16*
Zubehör
Doro
360082
ab € 39,45*
Zubehör
Doro
360090
ab € 39,32*
Zubehör
Doro
360017
ab € 199,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.