Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-66972
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95340
EAN/GTIN:
     4016032390596
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

Merkmale

  • Lüfterloses Design - perfekt für Büroumgebungen oder Meetingräume
  • Abmessungen (LxBxH): 250 x 115 x 39 mm
  • Gewicht: 670 g
  • 8-Port 10/100/1000 Mbps PoE Gigabit Desktop Switch
  • Status LEDs an jedem Port
  • Schutz vor Überspannung und Kurzschluss
  • PoE Gesamtleistung: 131 Watt (1-8 Port)
  • Power over Ethernet (PoE) – Sie benötigen nur ein Kabel für Strom-und Datentransfer
  • Maximale Leistung: 135 Watt (mit Netzteil)
  • PoE Pin : V+ (RJ45 Pin 1, 2) V- (RJ45 Pin 3, 6)
  • MAC Adressentabelle: 4K
  • Backplane: 16Gbps
  • Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / 802.3x/802.3ab / IEEE802.3 af/at
  • PoE Port Aufteilung: 1 bis 8 (802.at, 30 Watt pro Port)
  • Keine Konfiguration erforderlich

Lieferumfang

  • 8-Port Gigabit PoE Desktop Switch
  • Netzteil
  • Stromkabel
  • Bedienungsanleitung

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 104,43*
€ 131,78*
€ 4,50*
ab € 104,43*
€ 131,79*
€ 6,78*
ab € 106,51*
€ 133,44*
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 135,01*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 117,51*
€ 146,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.