Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-66902 Herst.-Nr.: VC-234G EAN/GTIN: 4711605282833 |
|
|
| | |
| Leistungsstarke Gigabit-Ethernet-über-Telefonleitung-Lösung PLANET VC-234G, ein hochleistungsfähiger Gigabit Ethernet-over-VDSL2 Konverter der neuen Generation, arbeitet gut mit einem weit verbreiteten Telefonleitungsnetz mit einer symmetrischen (Downstream/Upstream) Datenrate von bis zu 150/150Mbps (G.INP, Sym, 8dB) über eine Entfernung von 300m und 20/12Mbps über eine lange Strecke von 1,4km. Es basiert auf der Zwei-Kern-Netzwerktechnologie, Gigabit Ethernet und VDSL2 (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line 2). Die VDSL2-Technologie bietet die absolut schnellste Datenübertragungsgeschwindigkeit über die bestehenden Kupfertelefonleitungen, ohne dass eine Neuverkabelung erforderlich ist. Durch die integrierte Unterstützung der neuen G.993.5 Vectoring-Technologie der ITU-T arbeitet der VC-234G mit Vectoring-fähigen DSLAMs zusammen, um Übersprechstörungen zu beseitigen und die maximale Leitungsbandbreite über die bestehende Kupfertelefoninfrastruktur zu verbessern. Implementierung mit vorhandenen Telefon-Kupferdrähten Der VC-234G ist auch eine Long Reach Ethernet (LRE) Bridge mit vier RJ45-Ethernet-Ports und zwei RJ11-Telefonbuchsen, von denen eine für den VDSL-Anschluss und die andere für den POTS-Anschluss (Plain Old Telephone Service) vorgesehen ist. Der VC-234G hat einen eingebauten POTS-Splitter, um die vorhandene Telefonleitung mit POTS zu teilen; daher ist es nicht notwendig, die vorhandene Kupferverkabelung zu ersetzen. Der VC-234G wird einfach in die vorhandene RJ11-Telefonbuchse eingesteckt, und schon kann ein leistungsstarkes VDSL2-Netz angeschlossen werden. Der VC-234G eignet sich ideal als Ethernet-Extender für ein bestehendes Ethernet-Netzwerk. Bereitstellung von High-Demand-Service-Konnektivität für ISP/Triple-Play-Geräte Der VC-234G bietet eine exzellente Bandbreite, um Triple-Play-Geräte für Home Entertainment und Kommunikation zu bedienen. Mit einer asymmetrischen Datenübertragung von 200/100Mbps (G.INP, Asym, 8dB) ermöglicht der VC-234G die Nutzung vieler Multimedia-Dienste über das lokale Internet, wie VoD (Video on Demand), Voice over IP, Videotelefonie, IPTV, Internet-Caching-Server, Fernunterricht und so weiter. Einfache und flexible Installation Der Ethernet-over-VDSL2-Konverter verfügt über ein Plug-and-Play-Design und ist vollständig kompatibel mit allen Arten von Netzwerkprotokollen. Darüber hinaus kann der Betriebsstatus jedes einzelnen Ports und des gesamten Systems über die zahlreichen Diagnose-LEDs an der Vorderseite überwacht werden. Der VC-234G bietet zwei Modi, CPE und CO, für die Anwendung - der CPE-Modus wird auf der Client-Seite verwendet und der CO-Modus auf der zentralen Seite. Der CPE- oder CO-Modus kann mit Hilfe eines eingebauten DIP-Schalters eingestellt werden. Für die Punkt-zu-Punkt-Verbindung müssen ein CPE-Modus und ein CO-Modus als ein Paar von Konvertern eingerichtet werden, um die Verbindung herzustellen. ADSL2+ Fallback Für ISPs, die noch ADSL-Breitbanddienste anbieten, kann der VC-234G eine Downstream-Rate von bis zu 24Mbps und eine Upstream-Rate von 1Mbps mit der ADSL2+ Technologie unterstützen. Der VC-234G kann nach der Netzaufrüstung auch direkt auf VDSL2 umgeschaltet werden. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 124,75* | € 154,42* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 124,82* | € 154,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,39* | € 166,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 134,01* | € 166,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 151,37* | € 186,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|