Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-992008066 Herst.-Nr.: VC-234G EAN/GTIN: 4711605282833 |
| |
|
| | |
| Planet 4-Port 10/100/1000T Ethernet to VDSL2 Bridge 0,1 Gbps 100 Mbps Artikeldetails: - Produktbeschreibung: PLANET VC-234G - Netzwerkextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, Ethernet over VDSL2 Gerätetyp: Netzwerkextender - 4 x RJ-45 / RJ-11 Formfaktor: Extern Verdrahtungstyp: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, VDSL2 Datenübertragungsrate: 200 Mbps Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, Ethernet over VDSL2 Maximaler Übertragungsbereich: 1.4 km Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,46 cm x 8,6 cm x 2,63 cm Gewicht: 350 g
Planet 4–Port 10/100/1000T Ethernet to VDSL2 Bridge 0,1 Gbps 100 Mbps Produktbeschreibung: Merkmale Produkttyp Netzwerkbrücke Material Metall Produktfarbe Blau LED–Anzeigen Ja Power–LED Ja Quality of Service (QoS) Support Ja Datenübertragung Maximale Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base–T(X) Vollduplex Ja Auto MDI/MDI–X Ja Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 4 Gleichstrom–Anschluss (DC) Ja Gewicht und Abmessungen Abmessungen (BxTxH) 154,6 x 86 x 26,3 mm Gewicht 350 g Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–85176990 Leistung Energiebedarf 5V DC, 2A Technische Details: Allgemein Gerätetyp Netzwerkextender Netzwerk Anschlusstechnik Kabelgebunden Verdrahtungstyp 10Base–T, 100Base–TX, 1000Base–T, VDSL2 Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, Ethernet over VDSL2 Datenübertragungsrate 200 Mbps Größe der MAC–Adresstabelle 2000 Einträge Maximaler Übertragungsbereich 1.4 km Statusanzeiger Stromversorgung, 100M–Gerät angeschlossen, 1000M–Gerät angeschlossen, Link/Aktivität, VDSL, Master/Slave Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, integrierter POTS–Splitter, integrierter DIP–Schalter, Back Pressure Support, 9 KB Jumbo Frame, G.Vector, VLAN Tagging, 30a–Profilunterstützung, Bridge–Modus Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, ITU–T G.993.1, ITU–T G.993.2, ITU–T G.997.1, ITU–T G.993.5, ITU–T G.992.3, ITU–T G.992.5 Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 4 x Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x VDSL2 – RJ–11 ¦ 1 x Telefonleitung – RJ–11 Verschiedenes Kennzeichnung Plug and Play, FCC Stromversorgung Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter Abmessungen und Gewicht |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 125,08* | € 154,59* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 125,30* | € 154,60* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 134,96* | € 166,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,43* | € 170,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 152,24* | € 186,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|