Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RS4017xs+ 16-Bay NAS Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology RackStation RS4017xs+ NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1541
Synology RackStation RS4017xs+ NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1541
Synology RackStation RS4017xs+ NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1541
Synology RackStation RS4017xs+ NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1541
Synology RackStation RS4017xs+ NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1541
Synology RackStation RS4017xs+ NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1541
Synology RackStation RS4017xs+ NAS Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz, Grau D-1541
Artikel-Nr.:
     808-66544
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS4017XS+
EAN/GTIN:
     4711174722457
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

Leistungsfähige Speicherlösung
RS4017xs+ ist zum Zweck flexibler Speicherverwaltung mit einer überaus soliden Speicherlösung mit sequenziellem Lese-Durchsatz von 690.000 IOPS und 4.900 MB/s sequenzieller Lesegeschwindigkeit1 ausgestattet. DDR4 ECC UDIMM und 10GbE-Konnektivität garantiert Datengenauigkeit und Leistung für projektkritische Umgebungen.


Robuste Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit
Die Speicherkapazität des RS4017xs+ kann weiter erhöht werden, wenn eine Verbindung zu zwei Synology-Erweiterungseinheiten, RX1217 oder RX1217RP2 hergestellt wird, wodurch die Anzahl der Laufwerke auf 40 ausgeweitet wird, ohne Host-Dienste zu unterbrechen.


Vollständig zertifizierte Speichervirtualisierungslösungen
Synology iSCSI-Speicher bietet vollständige Unterstützung der meisten Virtualisierungslösungen, um mithilfe einer leicht bedienbaren Benutzeroberfläche zur Verwaltung die Arbeitseffizienz zu steigern. Durch die Integration von VMware vSphere 6 und VAAI können bestimmte Speicheroperationen ausgelagert und die Rechenleistung optimiert werden. Windows Offloaded Data Transfer (ODX) sorgt für eine erhebliche Verbesserung der Effizienz bei massivem Datentransfer sowie Migration. OpenStack Cinder-Unterstützung verwandelt Ihr Synology NAS in eine blockbasierte Speicherkomponente.


Merkmale

  • CPU-Modell: Intel Xeon D-1541
  • Systemspeicher: 8 GB DDR4 ECC UDIMM
  • Speichermodul, vorinstalliert: 8 GB x 1
  • Speicher erweiterbar: bis zu 64 GB (16 GB x 4)
  • 4 Speichereinschübe gesamt
  • 16 Laufwerksfächer
  • Max. Laufwerksfächer mit Erweiterungseinheit: 40
  • 2 USB 3.0-Port
  • 2 RJ-45 10GbE LAN-Port (mit Unterstützung für Link Aggregation/Ausfallsicherung)
  • 4 RJ-45 1GbE LAN-Port (mit Unterstützung für Link Aggregation/Ausfallsicherung)
  • Abmessungen (HxBxT): 132,3 x 482 x 656,5 mm
  • Gewicht: 17,4 kg
  • WLAN-Unterstützung (Dongle)
  • Geplantes Ein-/Ausschalten
  • Wiederherstellung nach Stromausfall
  • Aufwachen bei LAN-/WAN-Verbindung
  • DLNA-zertifiziert

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.185,87*
€ 4.434,34*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4.483,38*
€ 4.724,01*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.724,01*
€ 5.621,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.681,17*
€ 5.570,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.553,55*
€ 5.418,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.490,24*
€ 5.343,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.483,38*
€ 5.335,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.