Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA PS 53 CC Aktenvernichter weiss Sicherh.st. P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Olympia PS 53 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 75 dB 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     808-65983
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2709
EAN/GTIN:
     4030152027095
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Merkmale

  • Abmessungen: 303 x 170 x 428 mm
  • Gewicht: ca. 3,6 kg
  • Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 6 Blätter 80g/qm-Papier gleichzeitig oder einer Kreditkarte
  • Schneideart: Partikelschnitt
  • Entstehende Schneidereste: bei Papier und Karte 4 x 40 mm Partikel
  • Qualitätsstahlschneidewerk
  • Wahlschalter für Aus, Automatik und Rücklauf
  • Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz
  • Automatische Start- und Stoppfunktion
  • Sicherheitsstufe P4 nach DIN 66399
  • Auffangbehälter mit Sichtfenster für die Schnittreste
  • Volumen des Auffang-/ Sammelbehälters: 13 L
  • Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm, zuklappbar
  • Geschwindigkeit: 2 m/Min
  • Geräusch: max. 73 - 75 dB

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 33,68*
€ 45,65*
€ 6,78*
ab € 34,00*
€ 46,14*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 34,75*
€ 46,89*
9 Tage
45
€ 5,87*
ab € 36,85*
€ 49,84*
€ 5,95*
ab € 37,49*
€ 50,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2708
ab € 33,72*
Zubehör
Olympia
2710
ab € 38,21*
Zubehör
Olympia
2711
ab € 38,55*
Zubehör
Olympia
2713
ab € 51,96*
Zubehör
Olympia
2712
ab € 51,96*
Zubehör
Olympia
9130
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.