Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet LRP-822CS 8-port Long Reach PoE + 2-port 10/100/1000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET LRP-822CS Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
PLANET LRP-822CS Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
Artikel-Nr.:
     808-65876
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     LRP-822CS
EAN/GTIN:
     4711605281171
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 44 x 30 x 4,45 cm
  • Gewicht: 3,88 kg
  • Art: Desktop 1U
  • Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
  • 8 Ports Power over Ethernet plus (PoE+)
  • LED-Anzeigen
  • MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen
  • 2 Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse, 10/100/1000
  • Vollduplex
  • VLAN-Unterstützung
  • ARP-Unterstützung
  • SNTP-Unterstützung
  • Schutz vor DoS-Angriffen
  • Konsolen-Port: RJ-45
  • SFP-Modul-Steckplätze
  • Routing-/Switching-Kapazität: 9,6 Gbit/s
  • LED-Anzeigen
  • Rack-Einbau
  • IPv6-Unterstützung
  • Reset-Knopf

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, planet sfp switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 778,65*
€ 861,35*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 779,51*
€ 861,36*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,36*
€ 1.025,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,47*
€ 1.021,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,12*
€ 985,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,18*
€ 962,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,51*
€ 927,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.