Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET LRP-822CS Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET LRP-822CS Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
PLANET LRP-822CS Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27322203
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     LRP-822CS
EAN/GTIN:
     4711605281171
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
36 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
240 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
3878 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
1091.8 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
320 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
9.6 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
web, telnet, SNMP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 / IPv6
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, planet sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,35*
€ 1.025,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,72*
€ 1.024,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,38*
€ 994,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,62*
€ 971,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,84*
€ 924,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.