Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-64586 Herst.-Nr.: 920-007905 EAN/GTIN: 5099206063846 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Zuverlässige kabellose Verbindung
- Lange Batterielebensdauer
- Spritzwassergeschütztes Design
- Strapazierfähige Tasten
- Ultraflache Tasten
- Stabile ausklappbare Füße.
- Kabellose Reichweite: 10 m
- Systemvoraussetzungen: Windows® 7, Windows 8, Windows 10 oder höher, Chrome OS™, Linux®-Kernel 2.6 und höher, USB-Anschluss
- 10m Reichweite
- Abmessungen Tastatur: 13,75 x 43,5 x 2,05 cm
- Gewicht: 475 g
- Abmessungen Maus: 9,77 x 6,15 x 3,52 cm
- Gewicht: 70,5 g
- Abmessungen Nona-Empfänger: 1,87 x 1,44 x 0,66 cm
- Gewicht: 2,0 g
Lieferumfang - Kabellose Tastatur
- Kabellose Maus
- USB-Empfänger
- 2 AAA-Batterien für die Tastatur
- 1 AA-Batterie für die Maus
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie und Produktsupport
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cordless Keyboard, Funktastatur, Kabellose Tastatur, Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech cordless maus und tastatur, cordless maus, funkmaus logitech |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,63* | € 21,73* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 17,64* | € 21,75* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,88* | € 21,87* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 17,85* | € 21,92* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 19,91* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|