Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne BOH-1401 Wetterfestes Kameragehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-63174
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     BOH-1401
EAN/GTIN:
     4015867185919
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse

Merkmale

  • Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
  • Vandalismusgeprüftes und Wetterfest, IP66-geprüft mit großem Betriebstemperaturbereich (-20°C bis 50°C) für raue Umgebungsbedingungen
  • Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit 50 m Reichweite
  • Verwendbar mit LevelOne POI-4000 & FSW-0513
  • Stromversorgungsunterstützung: High Power PoE

Lieferumfang

  • BOH-1401
  • RJ45-Ethernet-Kabel
  • Klammer
  • Schraubenset
  • Kurzanleitung zur Installation

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.