Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-62641 Herst.-Nr.: TK-3501E EAN/GTIN: 0019048208026 |
| |
|
| | |
| Bedienfreundlich – keine Lizenz erforderlich Beim TK-3501E handelt es sich um ein lizenzfreies PMR446-UHF-Handfunkgerät. Zum Lieferumfang des sofort einsetzbaren Funkgeräts gehören ein Gürtelclip, ein Akku sowie ein Schnelladegerät. Kompakt und leicht Das leichtgewichtige TK-3501E ist gerade einmal 25,5 mm* stark und passt perfekt in die Hand. Zusammen mit dem Standard-Akku KNB-63L wiegt es lediglich 210 g. Robust gegen Staub und Wasser Das TK-3501E entspricht dem Schutzgrad IP54 gegen Staub und Wasser und erfüllt insgesamt 11 US-Militärstandards (810 C,D,E,F,G). Sein robustes Gehäuse widersteht selbst starken Beanspruchungen im Freien. Große Reichweite Dank der speziell für die fest angebrachte Antenne optimierten Empfängerschaltung beträgt die Reichweite des TK-3501E bis zu 6 km. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,98* | € 164,98* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 132,09* | € 164,99* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 141,96* | € 176,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 146,56* | € 181,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|