Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elmeg IP620 IP-SIP-Systemtelefon schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP620 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-45663
Hersteller:
     Funkwerk Eurotelematik
Herst.-Nr.:
     5530000215
EAN/GTIN:
     4044763008053

Merkmale

  • Kristallklares, kontrastreiches 6,4 cm (2,5 Zoll) monografisches SW-Display, 4-zeilig
  • Anzeige von Gesprächsdauer, Name, Telefonnummer
  • Adressbuch mit 100 Einträgen auf dem internen Speicher
  • Liste mit bis zu 60 entgangenen Anrufern mit Rufnummerübermittlung und Anrufzeit
  • Wahlwiederholung, Wählen aus Ruflisten Blockwahl mit Nachbearbeitung
  • Programmierbare Tasten
  • 5-Wege Navigationstaste
  • Freisprechmodus
  • Einstellbare Lautstärke
  • USB-Buchse für optionales Zubehör wie Bluetooth-Empfänger und Headset
  • Gigabit-Ethernet-Port zum Anschluss eines PCs, Laptops oder Druckers
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Stromversorgung über PoE oder Steckernetzteil
  • Zentrales Telefonbuch
  • Automatisierte Inbetriebnahme über be.IP und hybird Systeme
  • Benötigt keine SIP-Client Lizenz an bintec-elmeg Voice-Systemen
  • Headset-Anschluss über Standard RJ-9 Buchse
  • Anruferliste
  • LAN Port: 2-Port Switch 10/100/1000 Mbit/s
  • Power over Ethernet (PoE)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 118,27*
€ 137,78*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 109,81*
€ 140,75*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.