| |
|
| Artikel-Nr.: 808-45491 Herst.-Nr.: 0.49620 EAN/GTIN: 4260245850679 |
| |
|
| | |
| Merkmale Allgemein - Entwickelt für die aktuellen Kommunikationsdienste wie ISDN, ADSL2+ und VDSL2
- hervorragend geeignet als Helfer zur Entstörung von Anschlussleitungen
- er ermöglicht z.B. das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten von Schleifen für bis zu zwei Linien A-B, A-Erde oder B-Erde zur Messung der Geräuschbeeinflussung, des Schleifenwiderstandes, der Symmetrie, der Isolation - usw.
- ermöglicht Umschalten von Ports, Einlegen von Brücken, Anschalten eines weiteren Messgerätes am fernen Ende, Durchschalten von einem weiteren Amt, Umschalten auf eine zweite Anschlussleitung etc.
Merkmale KE900 Remote - Abmessungen: 160 x 95 x 35 mm
- Gewicht: 290 g mit Batterie
- Solides, schlagfestes und wasserfestes ABS-Gehäuse
- 4 Steckbuchsen für 3-Polige TF-Stecker
- 4 Steckbuchsen für 3-Polige TF-Stecker
- Batteriefach mit unverlierbaren Schrauben
- 2 Spezial-Testkabel für Messungen bis 30 MHz
Merkmale KE910 Controller - Abmessungen: 150 x 65 x 26 mm
- Gewicht: 95 g mit Batterie
- Solides, schlagfestes und wasserfestes ABS-Gehäuse
- Batteriefach mit unverlierbaren Schrauben
- Robuste Gummi-Tasten
- Steuersignale modifizierte DTMF
- Isolierte Prüfleitungen mit Bananenstecker
- Verstärkung Probe – Funktion min. 56 dB
- Kurzbedienungsinformation auf der Rückseite
|
| | |
| | | |
| |