Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-41152 Herst.-Nr.: POR-0102 EAN/GTIN: 4015867149355 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie die Reichweite Ihrer PoE-Geräte Für Systemintergratoren, die auf der Suche nach einer professionellen Lösung zur Erweiterung eines PoE-Netzwerkes sind, stellt der POR-0102 das perfekte Zubehör dar, um die Power over Ethernet-Performance zu erhöhen. Mit diesem 2-Port Repeater können nun weitere Geräte in das Netzwerk flexibel eingebaut werden. Merkmale - Einfache Installation
- Transparent für Netzwerkdaten
- Erweitert die PoE und Netzwerkreichweite auf über 100 m
- Versorgt bis zu 2 PoE Endgeräte
- Keine eigene Stromversorgung nötig
Anschlüsse - 1 x RJ-45 Eingang
- 2 x RJ-45 Ausgang
Lieferumfang
Einfach und langlebig, keine Software erforderlich Der PoE - Repeater POR-0102 empfängt seine Energie vom Power Sourcing Equipment (PSE), zum Beispiel einem PoE - Switch. Dies bedeutet, dass der POR-0102 keine externe Stromversorgung benötigt, und stellt somit eine flexible und kostengünstige Option dar, um die Reichweite der angeschlossenen Geräte zu vergrößern. Mit seinem wertbeständigen und kompakten Metallgehäuse fügt sich der POR-0102 in jede Anwendungsumgebung ein. Anwendungen Der POR-0102 eignet sich für große IP - Überwachungsnetzwerke mit vielen Kameras, die in einem Gebäude oder auf einem Campus eingesetzt werden. Die ideale Lösung für alle Outdoor Access Points oder Wireless Mesh, die sich weit entfernt von der Leitstelle befinden. - Erweitert die PoE- und Netzwerkreichweite um 100m
- 2-Port Ethernet Power Sourcing Equipment(PSE)
- Bietet PoE-Versorgung für 2 Remote-PD
- Keine eigene Stromversorgung notwendig
- Transparent, keine Beeinflussung des Netzwerkdatenverkehrs
- Einfache Installation
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 161,53* | € 192,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 168,99* | € 200,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 169,15* | € 200,58* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 192,34* | € 219,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,10* | € 219,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|