Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-38398 Herst.-Nr.: GSW-0807 EAN/GTIN: 4015867225141 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Kompakter 8 Port Gigabit Netzwerk Swtich
- Bis zu 84% geringerer Stromverbrauch im Leerlauf gegenüber dem Vorgängermodel.
- Bietet 1K MAC Adressenspeicher, 144Kb Buffer Memory und 12Kb Jumbo Framerate
- Übersichtliche LED-Anzeige zur Statusübersicht
- Leistungsaufnahme mit 16 x 100 Meter Kabel 6,96W
- Leistungsaufnahme mit 16 x 10 Meter Kabel 5,4W
- Grundleistungsaufnahme ohne Kabel 0,6W
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,84* | € 27,60* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,78* | € 30,06* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 25,80* | € 34,00* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,82* | € 35,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,27* | € 35,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|