Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
LevelOne 8-Port-Gigabit Ethernet-Switch
Artikel-Nr.:
     C2903-GSW-0807
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GSW-0807
EAN/GTIN:
     4015867225141
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Produktübersicht
Der LevelOne GSW-0807 Gigabit Ethernet Switch wurde für zuverlässige Hochleistungs-Netzwerke entwickelt. Mit seiner Non-blocking Switching-Architektur im Full-Duplex Modus liefert dieser Switch bis zu 2000Mbps pro Port, während die Store-and-Forward Funktion eine geringe Latenz und fehlerfreie Datenzustellung ermöglicht. Dieser Hochleistungs-Gigabit Ethernet Switch ist ideal für Online-Gaming und Multimedia-Streaming geeignet. Zusätzlich wird IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet unterstützt, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Energiesparfunktionen
Der GSW-0807 unterstützt IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet und bietet stromsparende Funktionen, jedoch ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Eine der Funktionen ist die automatische Erkennung der Kabellänge und Anpassung des Stromverbrauchs, da auf kürzeren Kabelverbindungen weniger Strom benötigt wird.

Kompaktes und stylishes Design
Das stilvolle, kompakte und wandmontage-fähige Gehäuse des GSW-0807 passt in jede Arbeitsumgebung. Der Switch bietet 8 x 10/100/1000Mbps Ports für SOHO- und Heimnetzwerke.

Einfache Handhabung
Der GSW-0807 verfügt über Plug-and-Play zur einfachen Installation. Es ist keine Konfiguration erforderlich. Per Auto-Negotiation an jedem Port wird die Verbindungsgeschwindigkeit von angeschlossenen Netzwerkgeräten erkannt und für eine optimale Leistung angepasst.

Key-Features
- 8 Gigabit-Ethernet-Ports
- 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 8K MAC-Adressen
- 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Bietet Tisch- oder Wandmontage
- Schnelle, einfache Installation
- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS, FCC
Switch-Typ:
Unmanaged
Flash-Speicher:
1024 MB
Breite:
149.5 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
135 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Eingangsstrom:
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3 W
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
16 Gbit/s
Store-and-Forward:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s):
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s):
148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s):
14880 pps
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Paketgewicht:
300 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex:
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse:
8
Netzstecker:
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho-switch level one
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.