Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-23221 Herst.-Nr.: 56720101402 EAN/GTIN: 4008496550777 |
| |
|
| | |
| POWER ACCUS D 3000 mAh - Leistungsstarke Produktlinie in allen relevanten Größen und Kapazitäten
- Geeignet für alle Ladegeräte
DETAILS - VARTA Type 56720
- Int. Baugröße nach IEC HR20
- Baugröße: D / Mono
- Gewicht: 73.0 g
- Elektrochemisches System Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH SINT)
- Kapazität 3000 mAh
- Spannung 1.2 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku D, Akku LR20, D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh aa akku, akku d, nimh akku d |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,865* | € 2,375* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,15* | € 3,88* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,00* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,255* | € 4,025* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | pro Blister | € 4,99* | ab € 5,74* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Blister enthält 2 Stück (ab € 2,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|