Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-0300 GBIC Mini Transc.SX/LC Fib.multi-mode 550m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne MiniGBIC GVT-0300 SFP SX/LC Fiber MM 550m
LevelOne MiniGBIC GVT-0300 SFP SX/LC Fiber MM 550m
Artikel-Nr.:
     808-16665
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-0300
EAN/GTIN:
     4015867224380
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Produktübersicht Der LevelOne GVT-0300-SFP (Small Form-factor Pluggable)-Transceiver bietet Vollduplex-Konnektivität über Multi-Mode Glasfaserverbindungen bis zu 550m. Der GVT-0300 ist für den Einsatz in Gigabit Ethernet-Netzwerken entwickelt, um einen IEEE802.3z-konformen Link für 1.25Gbps Geschwindigkeiten in Short-Range-Anwendungen zu bieten. Er arbeitet mit einer nominellen Wellenlänge von 850nm und entspricht mit einem Multi-Source Agreement (MSA) für die Kompatibilität zwischen den Herstellern. Es kommt mit einem Click-und-Riegel LC-Stecker für eine feste Verbindung mit dem SFP-Port.


Universell einsetzbar Die GVT-0300 SFP-Transceiver können für distributed Multi-Processing, Switch-zu-Switch-Interfaces, High-Speed I/O-File-Transfer, Bus-Verlängerungen oder Kanal-Erweiterungen für Datenspeicherungsanwendungen eingesetzt werden. Der LevelOne GVT-0300 kann in jedem LevelOne Switch oder Modul verwendet werden, die SFP (Mini-GBIC)-Tranceiver unterstützen.


  • Kompatibel mit Small Form Factor Pluggable MSA
  • Für Multi-Mode Anwendungen geeignet
  • Bis zu 850nm und 1.25Gbps
  • Kompatibel mit IEEE802.3z Gigabit Ethernet
  • Einfache Installation und hot-pluggable
  • Verbindungen bis zu 550m
  • Single 3.3V power supply
  • Duplex LC Connector
  • TTL signal detect indicator
  • EEPROM mit serial ID functionality<

Weitere Suchbegriffe: gbic modul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,45*
€ 24,15*
150
€ 5,95*
ab € 22,35*
€ 25,21*
9 Tage
100
1
€ 5,00*
ab € 20,74*
€ 28,53*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 22,43*
€ 30,83*
1
€ 6,90*
ab € 36,37*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.