Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM MOBILE M9 Bartype (4G) Rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGM M9 6,1 cm (2.4") 131 g Schwarz
AGM M9 6,1 cm (2.4") 131 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109256
Hersteller:
     AGM MOBILE
Herst.-Nr.:
     AGM_M9_EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604562
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Das M9 erfüllt die Grundfunktionen, Telefonieren, Nachrichten senden und gelegentlich Musik hören. Das kompakte Design macht es noch robuster. Es ist sturzsicher, wasserdicht und staubdicht. Dank der 4G VoLTE-Fähigkeiten sind Anrufe klar und deutlich. Das kompakte, leichte und mit einer großen Tastatur ausgestattete Handy macht die Bedienung besonders einfach. Mit den 9 Schnellwahltasten können Sie einfach und schnell Anrufe tätigen. Mit der großen Schrift und dem leistungsstarken Klang von bis zu 108 db macht das M9 es Ihnen leichter, das Display zu lesen und den Klingelton zu hören.

Merkmale

  • Abmessungen: 141,3 x 59 x 16,5 mm
  • Gewicht (mit Akku): 126 g
  • Hintergrundbeleuchtete Tasten
  • QVGA Display
  • Diagonale: 2,4 Zoll
  • Auflösung: 320 x 240
  • Einfaches Betriebssystem
  • Doppel-SIM + TF-Kartenslot
  • FM-Radio
  • Taschenlampe
  • Herausnehmbarer 1000mAh-Akku
  • Bluetooth 5.0
  • Schutzart: IP68/IP69K

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,38*
€ 63,45*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 65,75*
€ 5,00*
ab € 50,03*
€ 65,82*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,90*
€ 67,10*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 51,77*
€ 68,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.