Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM MOBILE M8 Klapper (4G) Rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGM M8 FLIP 7,11 cm (2.8") 162 g Schwarz
AGM M8 FLIP 7,11 cm (2.8") 162 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-109255
Hersteller:
     AGM MOBILE
Herst.-Nr.:
     AGM_M8_EU001B
EAN/GTIN:
     6934663603992
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy

  • Abmessungen: 115,3 x 62,3 x 22,8 mm
  • Gewicht (einschließlich Akku): 162 g
  • 2,4-Zoll-QVGA-Display
  • Großes Tastenfeld
  • 4G-Frequenz unterstützt
  • T3/M3-Schnellwahltasten
  • SOS-Taste
  • HAC (Hörgerätekompatibilität)
  • IP68/IP69K/MIL-STD-810H
  • Abnehmbarer Akku 1500 mAh
  • Kartensteckplätze: Dual-Sim-Steckplatz + SD-Kartensteckplatz
  • Speicher: 48MB
  • Speicher (microSD-Karte): erweiterbar bis zu 128 GB
  • Seitliche Taste: Taschenlampe ein/aus/SOS
  • Anschlüsse: USB2.0 Typ-C, Kopfhöreranschluss
  • Wasserdichter Lautsprecher 104db
  • 1500mAh Akku abnehmbar

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 67,53*
€ 91,76*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 71,40*
€ 93,20*
€ 5,00*
ab € 71,67*
€ 93,30*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 73,53*
€ 95,86*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 74,59*
€ 96,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.