Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Akku Solar LED Outdoor Leuchte OLI 400 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Ausstattung
Artikel-Nr.:
     808-101041
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173740004
EAN/GTIN:
     4007123691739
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

  • Die Outdoor Lampe ist mit zwei austauschbaren Standard-Li-Ion-Akkus des Typs 18500 3,7V/3Ah ausgestattet, die bequem über das USB C Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden können
  • Mit den Schaltfunktionen: Ladestandsanzeige, einem Spotlicht, kombiniertem Licht und stufenlos dimmbarem Flächenlicht (100% - 5%) bietet diese Lampe eine Vielzahl von Beleuchtungsoptionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden
  • Dank der USB C Schnittstelle kann die LED Campinglampe auch als Powerbank verwendet werden, um andere Geräte aufzuladen, was in Notfällen oder auf Reisen äußerst hilfreich ist
  • Die Akku Lampe verfügt über einen ausklappbaren Bügel mit einem zusätzlichen Karabinerhaken, sodass das Aufhängen und Tragen erleichtert wird - vielseitiger Begleiter für Aktivitäten im Haus, Garten, Camping und bei Outdoor-Aktivitäten
  • Die LED Lampe Outdoor zeichnet sich zudem durch UV-resistente Materialien aus - als weiteres Feature kann die Lampe während dem Laden leuchten

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,1925*
€ 30,0425*
8 Tage
3372
€ 5,99*
ab € 25,09*
€ 34,05*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 25,65*
€ 34,44*
€ 5,95*
ab € 26,81*
€ 36,06*
€ 4,00*
ab € 28,55*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171800
ab € 24,4386*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171540
ab € 20,2118*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171640
ab € 23,78*
Ähnlich
Brennenstuhl
1173740005
ab € 20,6065*
Ähnlich
Brennenstuhl
1173740000
ab € 12,7466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.