Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm FS5101 - 20W Fuel Series Powerbank 10.000 midnight black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Xtorm 20W Fuel Series Powerbank 10.000mAh - Midnight Black
Artikel-Nr.:
     808-100769
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     FS5101
EAN/GTIN:
     8718182277555
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xtorm powerbank
usb akku

Diese Powerbank mit 10.000 mAh verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss. Der 20-W-USB-C-PD-Ausgang ist perfekt für das schnelle Aufladen aller Arten von mobilen Geräten. Das Gehäuse der Powerbank besteht größtenteils aus recyceltem Kunststoff, um eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen.

Die schöne, moderne und doch beruhigende Farbe dieser FS5 Powerbank passt perfekt zum einzigartigen Muster der Powerbank. Das macht sie zu einem wunderschönen Produkt, das Sie überallhin mitnehmen können!

Diese Powerbank verfügt über einen superschnellen 20-W-USB-C-Power-Delivery (PD)-Anschluss, mit dem Sie iPhone und Android-Smartphones, Tablets und andere kompatible Geräte schnell aufladen können. Sogar die Powerbank selbst kann in nur 3,5 Stunden vollständig aufgeladen werden!

Nie wieder eine leere Batterie! Mit einer robusten Kapazität von 10.000 mAh sorgt diese Xtorm-Powerbank dafür, dass Ihre Geräte den ganzen Tag über aufgeladen sind, egal ob Sie reisen, wandern oder einfach nur unterwegs sind. Das ist mehr als genug Energie, um Ihr Smartphone mindestens 2 Mal vollständig aufzuladen!

Mehrere Geräte gleichzeitig aufladen? Kein Problem! Die Powerbank verfügt über drei Anschlüsse, darunter den leistungsstarken 20-W-USB-C-PD-Anschluss und einen zusätzlichen 18-W-USB-C- und 18-W-USB-A-Anschluss. Jetzt können Sie Ihr Telefon, Ihr Tablet und Ihren E-Reader aufladen - und das alles zur gleichen Zeit!

Die Powerbank ist mit mehreren fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um sowohl Ihre angeschlossenen Geräte als auch die Powerbank selbst zu schützen. Eingebaute Schutzmechanismen gegen Überladung, Kurzschluss und Überhitzung schützen vor möglichen Unfällen, sodass Sie Ihre Geräte sorgenfrei aufladen können.

Die FS5102 erfüllt alle Sicherheitsbestimmungen der Fluggesellschaften und kann daher im Handgepäck mitgenommen werden. Ihre Geräte bleiben auch auf langen Flügen problemlos aufgeladen, und Sie können problemlos ein Spiel spielen oder eine Serie auf Ihrem Handy ansehen.

Durch die Wahl von GRS-zertifiziertem, recyceltem Kunststoff als Hauptmaterial für unsere Powerbank können wir Materialien ein neues Leben geben. Wir entlasten Mülldeponien und Ozeane von Plastik, das sonst Jahrhunderte brauchen würde, um sich zu zersetzen. Die Verwendung von recyceltem Kunststoff ist nicht nur gut für unseren Planeten, sondern dieser GRS-Kunststoff entspricht auch den höchsten Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards von Xtorm.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 33,27*
€ 45,56*
Frei Haus
ab € 36,48*
€ 49,53*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.