| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100762 Herst.-Nr.: M708C EAN/GTIN: 4012932133677 |
| |
|
| | |
| Prüfgeräte Set mit SECUTEST ST PRO mit Bluetooth , DB+ und Datenbank comfort zur Prüfung von elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweissgeräten - sowohl mit vordefinierten als auch optional mit programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der neuesten Prüfstandard's DIN EN 50678 (VDE 0701) DIN EN 50699 (VDE 0702), IEC/EN 62353 (VDE 0751) und IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) notwendig sind. Das Set ist besonders für Prüfaufgaben im Rahmen der DGUV Vorschrift 3 und MPBetreibV geeignet,die eine professionelle Erfassung der Prüfobjekte und Dokumentation der Prüfung ermöglichen. Merkmale - Kompaktes, stoßsicheres Gehäuse durch integrierten Gummischutz
- Hochauflösendes und brillantes farbiges 4,3'' TFT-Display
- Umfangreiche rechtssichere Erstellung von Prüfprotokollen
- USB-Schnittstellen zur Dateneingabe und -übertragung
- Schneller Zugriff auf die Mess- und Prüffunktionen durch Doppel-Drehschalter, Direktwahltasten und Softkeys
- Integrierte Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von Betriebsmitteln (vorkonfigurierte normgerechte Abfolgen von Einzelprüfungen mit anschließender Protokollierung)
- Automatische Prüflingsanschluss- und Schutzklassenerkennung
- Prüfung von verschiedenen PRCD-Typen wie z. B. PRCD-S/ PRCD-K (auch mit Schutzleiterwiderstandsmessung bei Varianten mit geschaltetem PE) über integrierte Prüfsequenzen
- Einzigartige Mehrfachmessung – ermöglicht die komfortable Aufzeichnung mehrerer Messstellen
- Umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicherkonzept für Prüfergebnisse und Einzelmessungen (bis zu 50.000 Datensätze) – Zuordnung der Messungen/Prüfungen zu Geräten und Kunden
- Geeignet für die Anwendung durch unterwiesene Personen
- Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für den internationalen Einsatz (Sprache, Tastatur, Zeichensatz, Datum, Zeit)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.878,97* | € 4.134,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.003,29* | € 4.134,52* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.122,89* | € 4.255,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4.224,95* | € 4.362,70* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 5.111,87* | € 5.254,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|