| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100758 Herst.-Nr.: M611D EAN/GTIN: 4012932124026 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche) Merkmale - Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche
- Sicherheit immer und überall: Keine Batterien notwendig
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung)
- Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters
- Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED)
- Vibrationsalarm im Prüfgriff
- Spannung von 12 V - 1.000 V AC / DC (LED / Tauchspule)
- Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung)
- Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Schutzart IP 65 (staubdicht / strahlwassergeschützt)
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,97* | € 58,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,63* | € 58,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,59* | € 58,86* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,52* | € 59,08* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 61,20* | € 73,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|