Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stabo freetalk Eco Digi freenet 16 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
stabo freetalk Eco Digi freenet 16 Kanäle
Artikel-Nr.:
     808-100381
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20272
EAN/GTIN:
     4010384202729
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
stabo funkgerät

Merkmale

  • Abmessungen: 54 x 120 x 35 mm (ohne Antenne)
  • Gewicht: 175 g (inkl. Akku/Antenne)
  • 1000 mW Sendeleistung
  • analog: 6 Kanäle, CTCSS/DCS (50 CTCSS-Töne und 105 DCS-Codes)
  • digital: 6 Kanäle, Rufton (Einzelruf und/oder Gruppenruf), Notruf-Funktion, Verschlüsselung
  • Kanalwählschalter (16 Kanäle)
  • Rauschsperre (9 Stufen)
  • Sprachansage (englisch)
  • programmierbare Funktionstaste
  • Notruf-Taste
  • Flüster-Modus
  • TOT (Sendezeitbegrenzung)
  • BCL (Busy Channel Lockout)
  • Suchlauf
  • programmierbar per Software
  • Batteriesparschaltung
  • Batterie-leer- Warnung

Lieferumfang

  • Freenet Handsprechfunkgerät
  • Li-Ion Akku (3,7 V/1650 mAh)
  • Tischladeschale mit Netzteil
  • abnehmbarer Gürtelclip
  • Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: funkgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.