Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stabo freecomm 400 II. 4er Funkkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     808-100380
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20444
EAN/GTIN:
     4010384204440
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Merkmale

  • Abmessungen: 56 x 170 x 42 mm (inkl. Antenne)
  • Gewicht: 126 g (inkl. Akkupack)
  • LCD-Hintergrund-Beleuchtung
  • Reichweite bis 10 km
  • 16 Kanäle
  • Rufton (10 Melodien)
  • Lautstärken-Einstellung (8 Stufen)
  • VOX Freisprechfunktion (3 Stufen)
  • 38 CTCSS- und 83 DCS-Codes
  • Sendeleistung schaltbar (HI/LO)
  • Key-Sperre/ Ton-Funktion
  • Suchlauf
  • Ext. Mikr./Ohrhörer-Anschluss (3,5 mm Stereo-Stecker)
  • TOT Sendezeitbegrenzung
  • Dual-Kanalbeobachtung
  • Stopp-Uhr Funktion
  • IP 44(wassergeschützt)
  • Squelch (automatisch)
  • Roger Beep-Funktion
  • Batterie-Sparschaltung

Lieferumfang

  • 4 PMR-Handfunksprechgeräte
  • 4 Li-Ion Akkus, je 1100 mAh
  • 2 Tischladeschalen mit Netzteilen
  • 4 abnehmbare Gürtelclips
  • 4 VOX-Kopfhörer-Mikrofone
  • 4 Handschlaufen
  • Bedienungsanleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 129,40*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 102,26*
€ 129,42*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 156,63*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.