Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100248 Herst.-Nr.: 77Z00AA EAN/GTIN: 0197029610126 |
| |
|
| | |
| POLY 218476-02 headphones/headset Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Charging stand Schwarz - Schwarz Büro/Callcenter Kopfband Kopfhörer
- Verkabelt u. Kabellos USB Konnektivität Bluetooth 5.2 50 m
- Ohraufliegend
- Integrierte Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) 350 mAh
- Produkttyp: Kopfhörer
- Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Bluetooth
- Empfohlene Benutzung: Büro/Callcenter
- kabellose Reichweite: 50 m
- Gewicht: 162 g
- Produktfarbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, plantronics bluetooth stereo-headset, bluetooth headset, plantronics bluetooth headset |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 95,36* | € 119,49* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,97* | € 119,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 95,96* | € 120,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,98* | € 123,49* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 103,35* | € 129,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|